QA1 GF-Tシリーズ ロッドエンドめねじ
形式 | モデル | 最大角度のずれ | ディメンションA | 寸法AA | スレッド | 番手 | 寸法E | 寸法G | 寸法H | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GFR8T | 20度 | 1 / 2-20 " | 0.500 / 0.502 " | 右手 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.125 " | 1.062 " | ¥11,821 | |
A | GFL8T | 20度 | 1 / 2-20 " | 0.500 / 0.502 " | 左手 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.125 " | 1.062 " | ¥11,934 | |
A | GFR3T | 20度 | #10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 右手 | #10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ¥5,280 | |
A | GFL3T | 20度 | #10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 左手 | #10-32 " | 0.625 " | 1.062 " | 0.5 " | ¥5,352 | |
A | GFR6T | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 右手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ¥7,779 | |
A | GFL6T | 22度 | 3 / 8-24 " | 0.375 / 0.377 " | 左手 | 3 / 8-24 | 1" | 1.625 " | 0.812 " | ¥7,779 | |
A | GFL5T | 22度 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 左手 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ¥6,549 | |
A | GFR5T | 22度 | 5 / 16-24 " | 0.3125 / 0.3145 " | 右手 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.375 " | 0.687 " | ¥6,549 | |
A | GFR12T | 24度 | 3 / 4-16 " | 0.750 / 0.752 " | 右手 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.562 " | ¥24,917 | |
A | GFL12T | 24度 | 3 / 4-16 " | 0.750 / 0.752 " | 左手 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.562 " | ¥24,917 | |
A | GFR10T | 26度 | 5 / 8-18 " | 0.625 / 0.627 " | 右手 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.5 " | 1.375 " | ¥16,957 | |
A | GFL10T | 26度 | 5 / 8-18 " | 0.625 / 0.627 " | 左手 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.5 " | 1.375 " | ¥16,957 | |
A | GFL4T | 27度 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 左手 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ¥5,722 | |
A | GFR4T | 27度 | 1 / 4-28 " | 0.250 / 0.252 " | 右手 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.312 " | 0.687 " | ¥5,722 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチセット
- 車両の自己完結型の隠された警告灯
- フードサービスブラシ
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- ロッドおよびピストンシールキット
- ストレインリリーフ
- エンジン
- 燃料およびオイル移送ポンプ
- インターホンとスピーカー
- ルータ
- JET TOOLS タッピング230v付きギヤードヘッドドリル
- LISLE ピクルスフォーク
- MILWAUKEE Sawzallシリーズ、バイメタルレシプロソーブレード
- ARLINGTON INDUSTRIES 接地橋
- EAGLE 水平ドラム安全キャビネット
- SPEARS VALVES PVC 補助エンド コネクタ セット、SR スレッド エンド、EPDM
- HUMBOLDT 湿気硬化チャンバー、ワークベンチスタイル
- RAMFAN 大容量ブロワー
- WEG CSW シリーズ 22mm 押しボタンおよびパイロット ライト
- TRI-ARC U-Design クロスオーバー 標準角度ベースラダー、90 度傾斜