FILLRITE FR310VB 自動ノズル付き AC ポンプ ディーゼル 3/4
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
アイテム価格 | 燃料移送ポンプ |
アンペアAC | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
バイパス弁 | 内部 |
互換性のある液体 | ディーゼル、灯油、E15、B20までのバイオディーゼル |
運転時間やサイクル | 30分。 |
GPM | 30 |
ホース径 | 1" |
ホースの長さ | 18ft。 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
入口サイズ | 1-1 / 4 "MNPT |
マックス。 粘度 | 50SSU |
計量 | いいえ |
ノズル材質 | アルミ |
ノズルタイプ | オートマチック |
コンセントサイズ | 1" |
全体の高さ | 15.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
全幅 | 13.25 " |
圧力範囲 | 0 psiから26 psi |
ポンプの設計 | ロータリーベーン |
RPM | 1725/1425 |
シール材 | Carbon |
シールタイプ | メカニカル |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | いいえ |
電圧 | 115 / 230 VAC |
船の重量(kg) | 39.67 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8413190000 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | アンペアAC | ベアリングタイプ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 電源コードの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR2411G | 1-1 / 4 "MNPT | 30 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 11 " | 15 " | 10 " | 18ft。 | ¥192,920 | ||
FR4211G | 1 "MNPT | 4.9 | 封印されたボール | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | 18ft。 | ¥237,303 | ||
FR319VB | 1 "MNPT | 9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7 | 玉 | 1 "FNPT | 14.375 " | 18 9 / 16 " | 14.25 " | - | ¥468,836 | ||
FR610GA | 1 "MNPT | 1.5 | 潤滑のないボール | 3/4 "FNPT | 15.75 " | 16 " | 13.25 " | - | ¥143,722 | ||
SD1202G | 1 "MNPT | 20 | 玉 | 3/4 "FNPT | 9" | 9" | 7.5 " | - | ¥121,635 | ||
FR4210GBFQ | 1 "MNPT | 20 | 永久潤滑ボール | 3/4 "FNPT | 17 " | 14 " | 9" | 25ft。 | ¥248,387 | ||
FR1614 | 3/4 "MNPT | 20 | 玉 | 1 "FNPT | 3.75 " | 7.125 " | 5.125 " | 6.5ft。 | ¥67,126 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。