FILLRITE FR112AC 手動ドラムポンプ FNPT型 吐出接続
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
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
GPM | 11.5 |
高さ | 13.25 " |
ホースの長さ | 8ft。 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
入口サイズ | 1-1 / 4 "MNPT |
マックス。 粘度 | 1500SSU |
計量 | 有り |
コンセントサイズ | 3/4 "FNPT |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
RPM | 1725と1425 |
シール材 | セラミック/カーボン |
自己プライミング | 有り |
吸引チューブの長さ | "22へ" 40 |
幅(Width) | 6.38 " |
船の重量(kg) | 8.55 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8413190000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | アダプターの種類 | で使用するため | マックス。 粘度 | コンセントサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | pH範囲 | ピストン材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2 "ブン | - | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 19 " | - | - | ¥59,608 | ||
FR112A | - | 2 "ブン | - | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 24 " | - | - | ¥58,016 | ||
FR20V | - | ブン | ドラム、トートバッグ、バレル | 50SSU | 3/4 "FNPT | 35.5 " | 3.6〜11.9 | ポリプロピレン | ¥28,432 | ||
FR151 | - | ブン | ドラム、トートバッグ、バレル | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 34.75 " | 5〜7 | アルミニウム | ¥57,494 | ||
FRHP32V | - | ブン | DEF、軽油、ギア潤滑油、作動油 | 50SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | 3.6〜11.9 | ポリプロピレン | ¥30,111 | ||
SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,848 | ||
SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。