入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
アクションタイプ | レバー |
住宅資材 | 鋼 |
長さ | 35 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 7.94 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 22.23 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | アダプターの種類 | で使用するため | マックス。 粘度 | コンセントサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | pH範囲 | ピストン材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR152 | - | 2 "ブン | - | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 19 " | - | - | ¥58,038 | ||
FR112A | - | 2 "ブン | - | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 24 " | - | - | ¥55,696 | ||
FR20V | - | ブン | ドラム、トートバッグ、バレル | 50SSU | 3/4 "FNPT | 35.5 " | 3.6〜11.9 | ポリプロピレン | ¥27,295 | ||
FR151 | - | ブン | ドラム、トートバッグ、バレル | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 34.75 " | 5〜7 | アルミニウム | ¥58,458 | ||
FR112AC | - | - | - | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 13 " | - | - | ¥89,715 | ||
FRHP32V | - | ブン | DEF、軽油、ギア潤滑油、作動油 | 50SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | 3.6〜11.9 | ポリプロピレン | ¥28,959 | ||
SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,546 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。