FILLRITE FR152 ピストン式燃料移送ハンドポンプ、3/4 インチ出口
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
アイテム価格 | 手動ドラムポンプ |
アダプターの種類 | 2 "ブン |
GPM | 20 |
高さ | 8" |
ホースの長さ | 8ft。 |
住宅資材 | アルミニウム |
入口サイズ | 1 "MNPT |
マックス。 粘度 | 1500SSU |
コンセントサイズ | 3/4 "FNPT |
全体の長さ(Overall Length) | 19 " |
シール材 | ブナN |
自己プライミング | 有り |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 60.71 |
船の長さ(cm) | 22.35 |
船幅(cm) | 22.1 |
HSコード | 8413200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | アダプターの種類 | で使用するため | マックス。 粘度 | コンセントサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | pH範囲 | ピストン材質 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR112A | - | 2 "ブン | - | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 24 " | - | - | ¥55,696 | ||
FR20V | - | ブン | ドラム、トートバッグ、バレル | 50SSU | 3/4 "FNPT | 35.5 " | 3.6〜11.9 | ポリプロピレン | ¥27,295 | ||
FR151 | - | ブン | ドラム、トートバッグ、バレル | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 34.75 " | 5〜7 | アルミニウム | ¥58,458 | ||
FR112AC | - | - | - | 1500SSU | 3/4 "FNPT | 13 " | - | - | ¥89,715 | ||
FRHP32V | - | ブン | DEF、軽油、ギア潤滑油、作動油 | 50SSU | 3 / 4 " | 35.5 " | 3.6〜11.9 | ポリプロピレン | ¥28,959 | ||
SD62 | 39 " | - | - | - | - | - | - | - | ¥20,546 | ||
SD11 | 35 " | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,634 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。