GPIMETERS P-120H-2UR ドラムポンプ、農業用、1/5 馬力、12V DC、1650 RPM、12 gpm 最大。 流量
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
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アダプター材質 | アルミ |
アダプターの種類 | スピンカラー |
コード長 | 20のフィート |
吐出管径 | 1" |
運転時間やサイクル | 断続的な |
流体温度範囲 | -20から120度NS |
全負荷アンペア | 15A |
ガスケット材料 | フッ化炭素 |
住宅資材 | ポリエチレン |
入口サイズ | 1 "NPT |
マックス。 流量 | 12 gpm |
最大。 ヘッドプレッシャー | 16のプサイ |
マックス。 圧力 | 6のプサイ |
マックス。 粘度 | 10 CPS |
最大頭 | 18のフィート |
モーターエンクロージャー | TENV |
モーターHP | 1 / 5 hp |
モーターRPM | 1650 |
コンセントサイズ | 1 "NPT |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
シール材 | NBR |
サクションチューブタイプ | プラスチック製調整可能 |
UPC | 031401180015 |
電圧 | DC 12V |
船の重量(kg) | 7.28 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | US |
モデル | コード長 | 全負荷アンペア | マックス。 粘度 | モーターHP | モーターRPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-200H-2UR | 15のフィート | 15A | 450 CPS | 1 / 3 hp | 3500 | DC 12V | ¥177,990 | |
PA-120H-2UR | - | 3A | 10 CPS | 1 / 4 hp | 1375 | 110 / 115V AC | ¥209,019 | |
PA-200H-2UR | - | 3A | 450 CPS | 1 / 4 hp | 3250 | 110 / 115V AC | ¥232,802 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。