GPIMETERS PA-120H-2UR ドラムポンプ、農業用、1/4 馬力、110/115V AC、1375 RPM、最大 12 gpm。 流量
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動ドラムポンプ |
アダプター材質 | アルミ |
アダプターの種類 | スピンカラー |
吐出管径 | 1" |
運転時間やサイクル | 断続的な |
流体温度範囲 | -20から120度NS |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
全負荷アンペア | 3A |
ガスケット材料 | フッ化炭素 |
住宅資材 | ポリエチレン |
入口サイズ | 1 "NPT |
マックス。 流量 | 12 gpm |
最大。 ヘッドプレッシャー | 16のプサイ |
マックス。 圧力 | 6のプサイ |
マックス。 粘度 | 10 CPS |
最大頭 | 18のフィート |
モーターエンクロージャー | TENV |
モーターHP | 1 / 4 hp |
モーターRPM | 1375 |
コンセントサイズ | 1 "NPT |
全体の長さ(Overall Length) | 11 " |
相 | 1 |
電源 | 電気 |
シール材 | NBR |
サクションチューブタイプ | プラスチック製調整可能 |
電圧 | 110 / 115V AC |
船の重量(kg) | 6.91 |
船高(cm) | 28.96 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8413110000 |
原産国 | US |
モデル | コード長 | 全負荷アンペア | マックス。 粘度 | モーターHP | モーターRPM | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-120H-2UR | 20のフィート | 15A | 10 CPS | 1 / 5 hp | 1650 | DC 12V | ¥171,504 | |
P-200H-2UR | 15のフィート | 15A | 450 CPS | 1 / 3 hp | 3500 | DC 12V | ¥198,203 | |
PA-200H-2UR | - | 3A | 450 CPS | 1 / 4 hp | 3250 | 110 / 115V AC | ¥259,241 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。