COOPER B-LINE Tolco シリーズ Fig 981 ファスト アタッチ ユニバーサル スイベル スウェイ ブレース アタッチメント
Cooper B-line TOLCO シリーズの剛性ブレース システム アタッチメントは、HVAC、配管、防火、電線管の設置など、商用および産業用途の機械システムの安全かつ安定したブレースに使用されます。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | 図981/ 3-4 / 7 EG | 見積依頼
|
A | 図981/ 3-8 / 5 EG | 見積依頼
|
特徴
- これらの TOLCO シリーズ FIG 981 ブレーシング システム アタッチメントは、機械的強度を高めるためにスチール構造で作られています。
- 過酷な気象条件に対する耐性を備えた電気亜鉛メッキ仕上げが特徴です。
- これらのアタッチメントは、3/8 インチから 5/8 インチおよび 3/4 インチから 7/8 インチのサイズのロッドに対応できます。
- 最大定格荷重は 2015 ポンドです。
- これらのユニットは、複数のサイズのブレースパイプ、支柱、または構造用鋼に適合するように設計されています。
- 適切な取り付けトルクを確実に検証できるように、分離ボルトヘッドが付いています。
- 積み重ね可能な設計により、ロッドを分解することなく、XNUMX つのハンガー ロッドに横方向と縦方向の両方のブレースを取り付けることができます。
規格と承認
- UL
- OSHPD
- FM
よくある質問
Cooper B-line TOLCO 981 リジッド ブレーシング システム アタッチメントの取り付け手順は何ですか?
- ハンガー上部のスピンナットを反時計回りに回して緩め、ハンガーの上に持ち上げます。
- 六角ナットを時計回りに回してしっかりと締めてください。
- ブレース パイプを 98 のジョーに挿入し、頭が折れるまでコーン ポイント セット スクリューを締め、適切な取り付けトルクを確保します。
- ブレースパイプを希望の角度まで回転させます。
- TOLCO スイベル構造アタッチメントを使用してブレース パイプを構造に取り付けます。
適切な TOLCO シリーズ リジッド ブレース システム コンポーネントを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要因には、機械システムのタイプ、負荷要件、建築基準法、および特定の設置条件が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- UPSおよびサージ抑制デバイスのアクセサリ
- ダイユルター
- シーリングファンアクセサリー
- 電気ストライクアクセサリー
- 手動バランスバルブ
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- プッシュボタン
- カーペットツールキット
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 溶接用薬品
- APPROVED VENDOR キャビネットドリー
- APPROVED VENDOR ロッドスチール4140/7インチ
- LUMAPRO タスクライトLEDブラック18インチグースネック
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ブローチューブグランド
- BANJO FITTINGS スタビーバルブボディ
- DIXON AGシリーズバルブ
- MERSEN FERRAZ A6Tシリーズ速断型ヒューズ、クラスT
- MAGLINER モーター
- Arrow Pneumatics 3 シリーズ Arrowfog ルブリケーター、ミッドフロー
- MOEN 浴室の蛇口