AKRO-MILS Akrocart マテリアル ハンドリング カート、90 ガロン
Akro-Mils 中量ポリエチレン製カートは、施設内または拠点間の資材の移動と輸送を容易にするように設計されています。 バケットや樽を扱う際に、持ち上げたり、運んだり、手を空にするプロセスを排除します。
Akrocart マテリアル ハンドリング カート、90 ガロン
Akro-Mils 中量ポリエチレン製カートは、施設内または拠点間の資材の移動と輸送を容易にするように設計されています。 バケットや樽を扱う際に、持ち上げたり、運んだり、手を空にするプロセスを排除します。
特徴
- Akro-Milsの中型カートは、錆び、へこみ、欠け、腐食に強いポリエチレン構造を特徴としています。
- 強度を高めるためにフレームの周りに伸びるラッチバーが付いています。
- これらのカートには XNUMX つの大きな車輪と XNUMX つの回転キャスターが装備されており、狭いスペースでも簡単に操作できます。
- 口が広く、薄型なので、積み込みが簡単です。
- 最大350ポンドの荷重に耐えるスチールフレームを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ビンとボックスの付属品
- 圧縮空気噴霧器
- Uカップ
- 微生物学および染色用品
- 危険場所の安全スイッチおよび切断スイッチ
- エアコン
- ルーフベンチレーター
- ペイントスプレーとアクセサリー
- ホースよだれかけと消火栓
- コーキングとシーラント
- E JAMES & CO ラバーシート、気密、60A
- STANLEY ドアレバーロックセット
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、6-40 Unf Lh
- ANVIL スチールヨーク付きパイプロール、亜鉛メッキ
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 加工継手 スピゴット x ガスケット 減速カップリング
- MAGLINER ヒンジ
- CALBRITE ステンレス鋼 EYS 電線管シール継手
- FRIEDRICH 電子制御キット
- BALDOR / DODGE 止めねじ、フランジ付きブラケット、ソリッド自動調心ころ軸受