AKRO-MILS 76491GREYポリプロピレンカート、中型、90ガロン容量、灰色
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
アイテム価格 | 中型ポリエチレンカート |
容量 | 90ガロン。 |
キャスター径 | 3" |
キャスター素材 | 熱可塑性プラスチック |
キャスターサイズ | 3 "X 1 1 / 4" |
キャスタータイプ | (1)スイベル |
色 | グレー |
深さ | 47 " |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 16ガリウム |
ハンドル付き | 有り |
高さ | 39 1 / 2 " |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼/ポリエチレン |
モビリティオプション | マニュアル |
外径 | 1" |
全体の高さ | 39 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 47 " |
全幅 | 30 1 / 2 " |
UPC | 032903695533 |
音量 | 7 / 16cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 7 / 16cu。 yd。 |
ホイール直径 | 12 " |
ホイールサイズ | 12 "×2」 |
ホイールタイプ | ラバー |
幅(Width) | 30 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 25.2 |
船高(cm) | 102.87 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
76490BLUE | 青 | ¥200,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。