入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースアセンブリ |
色 | ブラック |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 60 " |
おねじ(インチ) | 1 / 4-18 |
材料 | 合成ゴム |
外径 | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
作動圧力 | 225のプサイ |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 4009110000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。