オイルセーフ色分けされたクイックコネクト、オス
OilSafe の色分けされたクイック コネクトは、高度なバルク システム、移送スキッド、潤滑ワーク センター、トート スキッド、およびフィルター カートで使用され、保管中および流通中に潤滑油の純度を維持します。 これらのオス カップリングは、正確に識別できるように色分けされ、キーが付けられています。
形式 | モデル | 色 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M12ベージュ | ベージュ | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8ベージュ | ベージュ | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M8ブラック | ブラック | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M12ブラック | ブラック | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8ブルー | 青 | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M12ブルー | 青 | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M12DRKGグリーン | 濃い緑 | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8DRKGグリーン | 濃い緑 | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M8グレイ | グレー | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M12グレイ | グレー | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M12ミッドグリーン | ミッドグリーン | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8ミッドグリーン | ミッドグリーン | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M8オレンジ | オレンジ | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M12オレンジ | オレンジ | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8パープル | パープル | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M12パープル | パープル | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8レッド | レッド | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M12レッド | レッド | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8シルバー | シルバー | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
A | M12シルバー | シルバー | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M12イエロー | イエロー | 3 / 4 " | ¥19,784 | 見積依頼
|
A | M8イエロー | イエロー | 1 / 2 " | ¥16,826 | 見積依頼
|
色分けされたクイックコネクト、オス
オイルセーフの色分けされたクイックコネクトは、保管および流通プロセス全体を通じて潤滑剤の純度を維持するために使用されます。 これらのオス カップリングは色分けされており、正確に識別して相互接続を防止できるようにキーが付いています。 これらは陽極酸化アルミニウムで作られており、最大 1000 PSI の圧力に耐えることができます。 これらのオス半分は漏れのない動作を保証し、1/2 および 3/4 インチの継手サイズで利用可能です。
Raptor Supplies また、提供しています メスクイックコネクト 同色、同サイズのオスカップリングとの接続用。
特徴
- 混乱や相互接続が少なく使いやすく、潤滑管理機器やシステムと統合できます。
- これらのクイック コネクトには、10 色すべてのユニバーサル フィットとして使用される銀色の端子が付属しており、特別な使用例でも簡単に接続できます。
- 陽極酸化アルミニウム製で、最大 1000 PSI の圧力に耐えます。
- これらのオス接続は、一致する色の端子を取り付けることにより、潤滑剤の保管および分配プロセス全体で純度を維持します。
よくある質問
これらの OilSafe クイック コネクトは漏れ防止ですか?
OilSafe オス クイック コネクトには、漏れ防止の正確なホース ターミナルがあり、無駄やこぼれをなくして安全性を高めます。
OilSafe の色分けされたクイック コネクトはどのサイズで利用できますか?
1/2 & 3/4 インチ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 壁の棚
- 電磁および電気機械ロック
- カラーベアリング
- クーラントタンク
- カーペットシームバインダー
- 圧力および温度制御バルブ
- ぼろきれとワイプ
- 砥石研ぎ石
- エンクロージャ
- レースウェイとアクセサリー
- BUSSMANN 2-1 / 4 "ハンディプラグヒューズボックスカバーユニット
- AMETEK LAMB ペリフェラルディスチャージバキュームモーター
- HOFFMAN エンクロージャー、ヒンジ付きカバー
- METALTECH 足場
- NUPLA エルゴパワー アルミスクープ
- ZURN シャワーヘッド
- ENERPAC DDA シリーズ ヘックス ドライブ
- HUB CITY スプラインハブ
- BROWNING NSS シリーズ在庫鋼および鋳鉄最小内径平歯車、10 ピッチ