入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液体レベルスイッチ |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
お問合せフォーム | SPST |
電気的接続 | 22ga。 MTWコーティングされた24 "リード |
フロート径 | 1" |
フロートの長さ | 1.75 " |
フロート素材 | ポリプロピレン |
フロート比重 | 0.60 |
マックス 現在 | 0.28A |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大電圧 | 240 |
取り付け | 水平な |
動作温度 範囲 | 華氏221度 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
茎の長さ | 2.75 " |
ステム素材 | ポリプロピレン |
スイッチ機能 | 選択可能な |
タンク接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
UPC | 818224812169 |
VA評価 | 30 |
幅(Width) | 0.6 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 9032896060 |
原産国 | US |
A. こぼれや漏れの原因となるオーバーフローを防ぎ、安全性に大きく貢献します。これは、事故の回避と安全な作業環境の確保が最優先事項である危険物を扱う業界では特に重要です。
A. タンク液面スイッチは、流出のリスクを最小限に抑え、資源の無駄を減らすことで環境の持続可能性をサポートします。
A. はい、このタンク液面スイッチは産業機器の予知保全戦略に役割を果たしています。潜在的な問題を予測するために分析できる貴重なデータが提供されるため、産業従事者は重大な問題が発生する前にメンテナンス活動をスケジュールできるようになり、計画外のダウンタイムが削減されます。
A. インダストリー 4.0 およびスマート製造イニシアチブにシームレスに統合できます。デジタル システムとの互換性により、産業界はこのスイッチを IoT ネットワークに組み込むことができ、リモート監視、データ分析、リアルタイムの意思決定が可能になります。この統合はスマート ファクトリーの進歩に貢献し、産業プロセスの全体的な効率と接続性を強化します。
A. 横置きスタイルに適しています。ただし、垂直取り付けスタイルの同様のユニットが必要な場合は、チェックしてください。 Madison M8800 液面スイッチ.
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | コンジットサイズ | 取り付け | 動作温度 範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 茎の長さ | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8800 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 4 " | 垂直 | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | ポリプロピレン | ¥15,980 | ||
M4300 | 150のプサイ | 真鍮 | 1 / 4 " | 垂直 | 華氏221度 | 3.380 " | 2.63 " | 真鍮 | ¥12,679 | ||
M8000 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 8 " | 垂直 | 華氏221度 | 2.25 " | 1.63 " | ポリプロピレン | ¥2,870 | ||
M8700 | 100のプサイ | ポリプロピレン | 1 / 2 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏221度 | 2.75 " | 2.75 " | ポリプロピレン | ¥2,989 | ||
M4010 | 100のプサイ | 真鍮 | 3 / 8-20 " | 水平な | 華氏221度 | 2.96 " | 2.96 " | 真鍮 | ¥10,308 | ||
M5900 | 300のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 2 "x 1" | 水平な | 華氏392度 | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ¥36,550 | ||
M5910 | 300のプサイ | 316ステンレススチール | 1 / 4 "x 1 / 2" | 水平な | 華氏392度 | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | ¥30,374 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。