EATON 70423 シリーズ 開回路ピストン ポンプ
Eaton 70423 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプは、コンクリート設備、ゴミ収集車、バックホー ローダー、ホイール ローダー、バキューム トラック、ドリル リグ、テレハンドラーに最適です。 これらのピストン ポンプは、移動式建設機械や農業機械の油圧シリンダーとモーターを作動させ、迅速な対応を実現します。...開回路ピストンでのポンセ時間と回復時間。 続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 70423-LBF | ¥784,631 | 見積依頼
|
B | 70423-RBM | ¥814,833 | 見積依頼
|
B | 70423-LBD | ¥803,039 | 見積依頼
|
C | 70423-LBE | ¥833,241 | 見積依頼
|
D | 70423-LBG | ¥814,833 | 見積依頼
|
A | 70423-RBS | ¥784,631 | 見積依頼
|
E | 70423-LBA | ¥814,833 | 見積依頼
|
E | 70423-LBB | ¥803,039 | 見積依頼
|
F | 70423-RBT | ¥814,833 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 出口圧力が補償器の設定値に達購入に進む、補償器のスプールがバネ力に抗して移動し、ポンプ出口圧力が内部サーボピストンに到達できるようになります。
- 回転グループ内のピストンの移動量の減少とポンプ出力での流量の減少は、斜板を押すサーボピストンの表面積と圧力の結果です。
- システム圧力が補償器の設定値を下回ると、ばねの力により補償器が逆方向に巻き戻されます。
- その後、ピストン室内のオイルを介して、ケースドレンラインによりサーボピストン室からタンクにオイルが戻されます。
- サーボピストンの力を減らすことにより、バイアススプリングは斜板を全角および流れのストロークに押し戻します。
- その後、ポンプは補償器の圧力を維持するために必要な流量を供給し、補償器の圧力を一定の値に保ちます。
特徴
- 露出した表面の腐食に強いコンパクトなアルミニウム製ハウジングを備えています。
- これらのポンプは、汚染を防ぐために ISO 清浄度コード 18/13 に準拠しています。
- サイドポートとリアポートを備えたバックプレートが装備されており、最大定格速度は 3000 RPM です。
- 届きにくい領域にオイルの流れを分配するカムプレートが付属しています。
- これらのピストン ポンプには、高圧に耐える 2 つの SAE 取り付けフランジが付いています。
- 一定の流量を維持するための圧力補償スプールが装備されています。
規格と承認
- SAE
よくある質問
Eaton 70423 シリーズ開回路ピストン ポンプの動作温度は何度ですか?
これらのポンプは、-29 ~ 107 ℃ の範囲の温度で動作できます。
これらの Eaton 70423 シリーズ オープン回路ピストン ポンプの設置要件は何ですか?
- ピストンポンプは、ケースドレンの油面がユニット中心線以上になるように設置してください。
- ピストンポンプを始動する前に、オイルレベルが中心線以上である必要があります。
- ケースのドレンラインが、ケース圧力を 2 bar に制限するのに十分なサイズであることを確認してください。
- XNUMX つ以上のポンプを回転させるために必要な合計トルクは、これらのピストン ポンプのシャフトのトルク定格を超えてはなりません。
これらのポンプの連続定格および最大断続圧力定格はどれくらいですか?
Eaton 70423 シリーズ オープン サーキット ピストン ポンプの連続定格圧力は 210 bar、最大断続圧力は 265 bar です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレートアンダーライナーベースとドーム
- インパクトレンチアクセサリー
- 接着剤
- ドアストップ
- インソール
- 懐中電灯
- 油圧システムコンポーネント
- バッグとバッグアクセサリー
- キーコントロールの識別
- 測定装置
- SHURTAPE HVACテープ
- LITTLE GIANT 調整可能なシートラック
- 3M 超薄型急速変化水接触インジケータテープ
- WESCO 大型ショベルノーズトラック
- KEO 皿穴、高速度鋼、4枚刃
- APPROVED VENDOR センターレスラウンド4140
- DIXON エキセントリックレデューサー
- AMERICRAFT MANUFACTURING プロペラガード
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 90 度。 異径エルボ ソケット×ソケット
- VESTIL WMシリーズ金網