入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 砥石車 |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 1" |
ボンドタイプ | ビトリファイド |
色 | ブラウン |
直径 | 5" |
グレード | M |
グリット | 60/80 |
マックス。 RPM | 4965 |
製品仕様 | 双子座 |
厚さ | 3 / 4 " |
タイプ | 1タイプ |
ホイールタイプ | 1 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 6804220000 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 硬度 | 研磨材 | アーバーホール | マックス。 RPM | 厚さ | タイプ | ホイール直径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66253319967 | 砥石車 | ハードR | シリコンカーバイド | - | 1800 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥172,382 | ||
66253263054 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥56,478 | ||
66253161395 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥30,408 | ||
66253263359 | 砥石車 | - | シリコンカーバイド | - | 2070 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥92,191 | ||
66253319972 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 1800 | 2" | 1タイプ | - | 1 | ¥117,125 | ||
66253161393 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 2485 | 1.5 " | 1タイプ | - | 1 | ¥30,408 | ||
07660788277 | 砥石車 | - | 酸化アルミニウム | - | 3600 | 3 / 4 " | 1タイプ | - | 1 | ¥12,743 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。