入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ストレートブレードコネクタ |
アンプ | 20 |
抗菌剤 | はい |
色 | イエロー |
コードサイズ | "0.300へ" 0.625 |
グレード | 産業 |
HP | 2.0 |
IP評価 | 65、66、67 |
材料 | 熱可塑性エラストマー |
NEMAプラグ構成 | 6-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
電源インジケータ | いいえ |
電圧 | 250 VAC |
配線タイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 8.89 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | HP | NEMAプラグ構成 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1612-CW6P-AM | 20 | 1.0 | 5-20R | 125 VAC | ¥14,501 | |
1610-CW6P-AM | 15 | 0.5 | 5-15R | 125 VAC | ¥14,688 | |
1614-CW6P-AM | 15 | 1.5 | 6-15R | 250 VAC | ¥13,094 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。