NORDFAB ダクトホースアダプター
形式 | モデル | 直径 | ダクトサイズ | 入口直径 | アウトレット径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8040401964 | 4" | 4" | 4" | 4" | ¥7,902 | |
A | 8040401966 | 6" | 6" | 6" | 6" | ¥10,314 | |
A | 8040401968 | 8" | 8" | 8" | 8" | ¥12,114 | |
A | 8040401970 | 10 " | 10 " | 10 " | 10 " | ¥15,697 | |
A | 8040401972 | 12 " | 12 " | 12 " | 12 " | ¥14,422 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 機械加工バイス
- 自走式フロアスクラバー
- モーションセンサー
- 直角ドリル
- ペイントシールドとトリムガイド
- 送風機
- ランプ
- ネジ
- ホースクランプ
- 非電気的特性のテスト
- ELDON JAMES 六角ニップル、MNPT、ナチュラル
- LCN 頑丈な油圧ドアクローザー
- ESSEX タッチレススイッチモーメンタリステンレス鋼
- BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器 2ガス オーストラリアタイププラグ
- VULCAN HART エレメント、220V
- COOPER B-LINE タイプ 12 モジュラー シングル ドア自立式地上マウント切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 16-24 Unf
- Aetna Bearing 取り外し可能なリンクスプロケットアイドラー
- LINN GEAR QDブッシュスプロケット、140チェーン
- TRI-ARC 頑丈な穴あきローリングはしご