DESTACO225シリーズ水平ホールドダウンクランプ
形式 | モデル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | クランプアームスタイル | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 225-UBSS | 1.8 " | 600ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | ストレート | Uバー | 水平 | 2.72 " | ¥18,146 | |
B | 225-UR | 1.29 " | 500ポンド。 | 有り | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 2.69 " | ¥10,957 | |
C | 225-U | 1.31 " | 500ポンド。 | いいえ | 鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 2.69 " | ¥5,752 | |
D | 225-USS | 1.31 " | 600ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | Uバー | 水平 | 2.69 " | ¥10,883 | |
E | 225-UB | 1.56 " | 500ポンド。 | いいえ | 鋼 | ストレート | Uバー | 水平 | 2.69 " | ¥6,172 |
225シリーズ水平ホールドダウンクランプ
これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプまたは水平ハンドル トグル クランプは、クランプが係合購入に進む平らになる水平レバー ハンドルを使用してワークピースを所定の位置に保持するように設計されています。 航空宇宙、自動車、食品および包装業界で反復的な作業を行う場合、取り外し可能なクランプに代わる固定式の代替手段となります。 これらのユニットは、クロージャ、組み立て、治具の検査、狭いスペースでの木工などの軽負荷クランプ用途向けの薄型設計を特徴としています。 Destaco ホールドダウン トグル ロッキング クランプは、剛性と耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られており、クランプ バーと平行で、反対方向に移動できる水平ハンドルが特徴です。 これらのクランプは、90 度のクランプ バー開口部で最小限の頭上クリアランスを必要とし、ジョーにはバネがあり、数回の調整後にクランプを所定の位置に保持します。 簡単に表面に設置できるよう、フランジ付きまたはストレートベース取り付けオプションを備えた U 字型クランプアームが付いています。 Destaco 水平押さえクランプには、ハンドル、レバー システム、物体が動かないようにする固定バーが付属しています。 装備されたレバーシステムは、対象物に十分な圧力を加えてワークピースを安定して作業できるようにします。また、これらのクランプには、ロックまたはロック解除に最小限の労力で強力なクランプ力を適用するリンケージシステムも組み込まれています。 一部のモデルには、トグル ロック プラス安全機能が統合されており、オーバーセンター ロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。 さらに、これらの Destaco 水平クランプは最大 600 ポンドの荷重に対応でき、高性能ワークホールディング、自動化、封じ込めソリューション用のフランジ付きワッシャー、クロスアーム セット、フラットチップ接着ネオプレン スピンドルに対応できます。
あなたが使用します
これらの 225 シリーズ水平トグル クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での組み立て、閉鎖、木工、治具チェックなどの用途に適応できます。
特徴
- これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプは、薄型設計で軽負荷のクランプ用途に適しており、クランプ中の障害物を防ぎます。
- ネオプレン スピンドルが付属しており、疲労の少ないクランプと保持力を最大限に発揮します。
- これらのトグル クランプは、構造剛性と耐久性を高めるステンレス鋼構造を採用しています。
- M8または5/16インチのスピンドルアクセサリに対応して、すばやく固定できます。
- 一部のモデルにはトグル ロック プラス安全機能が搭載されており、オーバー センター ロック状態が維持され、クランプが意図せず開くのを防ぎます。
- 最大 600 ポンドの荷重に耐えることができ、頭上クリアランスを最小限に抑えた 90 度のクランプ バー開口機能を備えています。
- これらのトグル クランプは、U 字型のクランプ アームで構成されており、ワークピースを所定の位置にしっかりと保持し、スピンドルの位置を調整できます。
- これらの Destaco 225 シリーズ クランプは、取り付けが容易なフランジ付きベースとストレート ベースが用意されています。
対応アクセサリー
- Destaco 225208-M および 207943-M: これらの Destaco フラットチップ接着ネオプレン (225208-M) (ステンレス鋼バージョンも利用可能) およびステンレス鋼六角頭 (207943-M) スピンドル アセンブリは、ブランドの 225 シリーズ クランプ用に設計されており、迅速な取り付けが可能です。締め付け。 ネオプレン構造は化学的安定性を示し、クランププロセス中の幅広い温度範囲で柔軟性を維持し、ステンレス鋼スピンドルは極端な高温および低温でも高い引張強度を保証します。 これらのスピンドルアセンブリには、迅速かつ確実なクランプを実現し、クランプ距離間の調整を可能にするジャムナットが含まれています。
- Destaco 507107 & 507907: これらの Destaco フランジ付きワッシャーは 225 シリーズ クランプと互換性があり、取り付けが簡単で、振動に対して確実に接続できます。 ステンレス鋼構造を特徴とするか、腐食に耐えて耐用年数を延ばすために亜鉛メッキが施されています。
規格と承認
- これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
インストール
これらの Destaco 225 シリーズ水平トグル クランプには、ねじ付き取り付け穴を備えたフランジ付きまたはストレート ベースが付属しており、簡単に表面に取り付けることができます。
よくある質問
水平トグルクランプはどのように使用されますか?
水平トグルクランプは、オーバーセンターロック動作を使用して、ワークピースまたは治具をロック位置に保持します。
トグルクランプをどのように調整しますか?
クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで、加えられる力を調整できます(摩耗、ねじれ、またはたわみから保護するために選択されたユニットに付属しています)。
水平トグルクランプと垂直トグルクランプの違いは何ですか?
水平トグル クランプと垂直トグル クランプの主な違いは、クランプがロックされているときのハンドルの位置です。 垂直トグル クランプでは、ハンドルがベースに対して垂直、つまり垂直に配置されますが、水平クランプでは、クランプがロックされているとき、ハンドルの位置はベースに対して平行 (水平) になります。
水平トグルクランプは何に使用されますか?
トグル クランプは、部品やコンポーネントを所定の位置にしっかりと配置するために使用され、通常は生産プロセスの一部です。 これらのクランプの主な特徴は、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のオペレーターが簡単かつ迅速にオン/オフを切り替えることができるため、即効性を備えていることです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストップバルブと廃液バルブ
- 連続屈曲ケーブル
- 油圧舗装ブレーカー
- チェーンカップリング
- 配管設備
- 仕上げ用品
- フローコントロールバルブ
- セキュリティアラームと警告
- コンクリートとアスファルト
- MAG-MATE 手動リフティングマグネット
- APPROVED VENDOR チューブカッターマニュアル
- GPIMETERS PCプロセッサボード
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、5 / 8-16 Un
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、ねじ山付きエンド、EPDM
- EATON VCP-W シリーズ モーター遮断スイッチ
- Arrow Pneumatics ドライヤーサイトキット
- SPEEDAIRE エアニブラー
- WIEGMANN ヒーター
- REED INSTRUMENTS デジタルストロボランプ