入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.00×0.88インチ |
クランプアームの長さ | 2.69 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.300 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
クランプアーム下の高さ | 1.31 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.840 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.910 " |
製品データシート | デスタコ-225-u.pdf |
スピンドル | 六角頭SS |
番手 | 5 / 16 " |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン、SS |
UPC | 094717008459 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.56 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けるために、ロック位置でベースと平行に配置されたハンドルが装備されています。 これらの手動クランプは、繰り返しのクランプ/取り外しが必要なワークピースをしっかりと保持します。 デスタコ225シリーズ 水平ホールドダウンクランプは、スピンドルの素早い調整と、さまざまなサイズのワークピースに応じてクランプを調整するためのクロスアームセットなどのアクセサリの取り付けのためのU字型クランプバーを備えています。 薄型設計で、限られたスペースでも素早く簡単に設置/操作できます。 Destaco 225-USS 手動トグル クランプは、研磨環境での耐食性を備えたステンレス鋼構造です。 クランプバーに沿って調整可能な六角頭のステンレス鋼スピンドルを備えており、作業中のワークピースの緩みや滑りを防ぎます。 このクランプは、水平面に確実に取り付けるためのフランジ付きベース取り付けスタイルを採用しています。 Raptor Supplies 構造的剛性のために鋼構造を有する変形でこのクランプを提供します。 横方向の垂直面に設置するためのストレートベース。 また、二次ロックが必要なアプリケーション向けに、Toggle LockPlusメカニズムを備えた同様のクランプを提供しています。
Destaco 225-USS 水平ホールドダウン クランプは、チャンバー/アクセス ドア、蓋、カバーなどの器具を閉じるのに最適です。 また、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界における治具、溶接、木工、組立作業の検査にも適しています。
A. Raptor Supplies 鋼構造の同様の手動クランプを提供します(225-U) 曲げや破損を防ぐ構造強度を備えています。 Destaco は、ストレートベース (225-UBSS)横方向の垂直面に設置する場合。
A. Destaco 225-USS などの特定の U バー スタイルの水平押さえクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を備えており、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies 偶発的に開くことを防ぐトグル ロック プラス機能を備えた Destaco 225-URSS クランプも提供できます。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルのさまざまな色の変更から、クランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。