入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.00×0.88インチ |
クランプアームの長さ | 2.69 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.300 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
クランプアーム下の高さ | 1.29 " |
保持力 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.890 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.090 " |
製品データシート | デスタコ-225-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | 有り |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
船の重量(kg) | 0.33 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ クランプアームと取り付けられたスピンドルをワークピースに押し付けて確実にクランプするためのハンドル(ロック位置でベースと平行に配置されている)を備えています。 これらの手動クランプは、繰り返しのクランプ/取り外しが必要なワークピースをしっかりと保持します。 デスタコ225シリーズ 水平押さえクランプには、スピンドルの素早い調整を可能にする U 字型クランプバーが装備されており、さまざまなサイズのワークに応じて調整するためのクロスアームセットなどのアクセサリと互換性があります。 限られたスペースでの設置/操作が容易な薄型設計です。 Destaco 225-UR 手動トグル クランプは、構造強度を高めるスチール構造を採用しており、過酷な使用下でも曲がりや破損を防ぎます。 また、調整可能なフラットチップ接着ネオプレンスピンドルをクランプバーに沿って取り付け、作業中のワークピースの緩みや滑りを防ぎます。 このクランプには、水平面に安全に取り付けるためのフランジ付きベースが付いています。 クランプの誤ロックを防止するトグルロック機構を搭載しています。 Raptor Supplies 耐食性のためにステンレス鋼構造を持つバリエーションでこのクランプを提供します。 横方向の垂直面に設置するためのストレートベース。 また、二次ロックを必要としないアプリケーション向けに、Toggle LockPlusメカニズムのない同様のクランプを提供します。
Destaco 225-UR 水平ホールドダウン クランプは、チャンバー/アクセス ドア、蓋、カバーなどの固定具の閉鎖操作を実行するために使用できます。 また、航空宇宙、消費財、自動車、食品・包装業界における治具の検査、溶接、組み立て、木工作業にも適しています。
A. Raptor Supplies ステンレス鋼構造の同様の手動クランプを提供します(225-URSS) 耐食性と耐久性を高めます。 Destaco は、Toggle Lock Plus 機構のない手動クランプも提供しています (225-U)クランプの二次ロックが不要な場合の運用コストを削減します。
A. Destaco 225-UR などの特定の U バー スタイルの水平押さえクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco は、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能するトグル ロック プラス機能を多くの手動クランプに提供しています。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。
A. いいえ、Destaco クランプの定格荷重はクランプ用途のみです。 吊り上げや吊り上げ用途向けに設計されていません。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。