入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.5 " |
クランプアームの長さ | 2.72 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.8 " |
保持力 | 600ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の長さ(Overall Length) | 6.910 " |
製品データシート | デスタコ-225-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.04 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.3 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ロック位置でベースと平行に向けられたハンドルが装備されています。 このハンドルを動かすと、クランプアームと取り付けられたスピンドルがワークピースに押し付けられ、確実にクランプされます。 これらの手動クランプは、ワークピースのクランプ/取り外しを繰り返す必要があるアプリケーションに適しています。 デスタコ225シリーズ 水平押さえクランプは、スピンドルの素早い調整を可能にする U 字型クランプバーを備えています。 薄型設計なので、限られたスペースでの設置/操作に最適です。 Destaco 225-UBSS 手動トグル クランプは、摩耗環境での耐食性と耐久性を高めるステンレス鋼構造を採用しています。 また、調整可能な六角頭ステンレス鋼スピンドルをクランプバーに沿って取り付け、作業中のワークピースの緩みや滑りを防ぎます。 このクランプには、垂直側面にしっかりと取り付けるための真っ直ぐなベースが付いています。 Raptor Supplies また、スチール構造、フランジ付きベース、およびトグルロックプラスメカニズムを備えたバリエーションでこのクランプを提供します。
Destaco 225-UBSS 水平ホールドダウン クランプは、航空宇宙、消費財、自動車、食品および包装業界での治具の検査、溶接、組み立て、木工作業に適しています。 また、チャンバー/アクセスドア、蓋、カバーなどの備品の閉鎖操作を実行するために使用することもできます。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えたバリエーションでこれらの手動クランプを提供します(225-USS) 水平面への設置用。 Destaco は、スチール構造の同様のクランプも供給しています (225-UB)過酷な使用下での曲げ/破損に耐える構造強度。
A. Destaco 225-UBSS などの特定の U バー スタイルの水平押さえクランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作するスピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.垂直トグルクランプと水平トグルクランプの違いは、クランプハンドルのロック位置にあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときにベースに対して垂直方向または垂直に配置されますが、水平トグルクランプは、ベースに対して水平方向または平行に配置されます。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を備えており、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies 配信できる デスタコ 225-UR Destaco 225-UBSS クランプと同様の仕様の水平ホールドダウン クランプで、トグル ロック プラス機能、フランジ付きベース、スチール構造を備えています。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。