AROソレノイドエアコントロールバルブ3方向、2ポジション
形式 | モデル | パイプサイズ | 周りの派遣社員。 範囲 | CFM | 消費電力 | 圧力範囲 | シフトテクノロジー | 電圧 | 体積係数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H254SS-120-A | 1 / 2 " | -10度から180度F | 85 | 4.8W | 30から150へのpsi | ソレノイド/パイロット | 120 VAC | 2.4 | ¥174,233 | |
B | M254SS-120-A | 1 / 2 " | 15度から122度F | 150 | - | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 120 VAC | 4.32 | ¥64,733 | |
C | M254SS-024-D | 1 / 2 " | 15度から122度F | 150 | 4.8W | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 24 VDC | 4.32 | ¥66,374 | |
D | M252SS-120-A | 1 / 4 " | 15度から122度F | 26 | - | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 120 VAC | 0.7 | ¥29,868 | |
D | M252SS-024-D | 1 / 4 " | 15度から122度F | 26 | 4.8W | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 24 VDC | 0.7 | ¥30,168 | |
E | CAT66P-012-D | 1 / 4 " | 0度から122度F | 7.0 | 15W | 0から150へのpsi | 直接 | 12 VDC | 0.2 | ¥33,464 | |
F | CAT33P-012-D | 1 / 8 " | 0度から122度F | 2.2 | 4.8W | 0から150へのpsi | 直接 | 12 VDC | 0.062 | ¥22,841 | |
F | CAT33P-024-L | 1 / 8 " | 0度から122度F | 2.2 | 1.1 W | 0から150へのpsi | 直接 | 24 VDC | 0.062 | ¥26,808 | |
G | CAT33P-120-A | 1 / 8 " | 0度から122度F | 2.2 | 4.8W | 0から150へのpsi | 直接 | 120 VAC | 0.062 | ¥23,358 | |
H | P251SS-012-D | 1 / 8 " | 32度から125度F | 6.9 | 4.5W | 0から120へのpsi | 直接 | 12 VDC | 0.144 | ¥24,101 | |
I | M253SS-024-D | 3 / 8 " | 15度から122度F | 61 | 4.8W | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 24 VDC | 1.65 | ¥39,865 | |
B | M253SS-120-A | 3 / 8 " | 15度から122度F | 61 | - | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 120 VAC | 1.65 | ¥39,418 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールシェルターと傘
- サーモスタットガード
- 火災警報制御盤
- ファンコイルサーモスタット
- ポリプロピレンチューブ
- ヘッド保護
- データとコミュニケーション
- フードサービス調理器具と準備
- 電線管継手および付属品
- ゴミ袋とライナー
- MILLER BY HONEYWELL 位置決めストラップ
- GEORG FISCHER ブラインドフランジ、PVC、スケジュール80、グレー
- SPEEDAIRE エアラインルブリケーター
- 3M サンディングベルト、24インチX1 / 2インチ
- HOFFMAN LスタイルタイプRPラックマウントアングル
- GRAINGER スケートホイールコンベヤ
- HEATHROW SCIENTIFIC コンテナ
- BROWNING S1タイプ 分割テーパブッシュ
- NIBCO DWV レデューシングトラップアダプター、PVC
- BOSTON GEAR Lシリーズ非硬化鋼かさ歯車