Aro H254ss-120-a | ソレノイド エア コントロール バルブ 1/2 インチ 120vac | 4hn63 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

AROH254SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/2インチ120vac | AD8AEG 4HN63

ARO H254SS-120-A ソレノイド エア コントロール バルブ 1/2 インチ 120vac

在庫あり
アイテム:AD8AEG モデル:H254SS-120-A相互参照:4HN63

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥174,233 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ソレノイドエアコントロールバルブ
アクチュエータ/リターンソレノイド/スプリング
エアバルブタイプ3ウェイ、2ポジション
周りの派遣社員。 範囲-10度から180度F
ボディスタイルボディ移植
CFM85
体積係数2.4
電気的接続DINコネクタ
NEMA分類NEMA 4
全体の高さ3.5 "
全体の長さ(Overall Length)6.25 "
全幅4"
パイプサイズ1 / 2 "
消費電力4.8W
圧力範囲30から150へのpsi
シフトテクノロジーソレノイド/パイロット
UPC663023112794
電圧120 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 1.08
船高(cm)16
船の長さ(cm)9.91
船幅(cm)9.4
HSコード8481809005
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ周りの派遣社員。 範囲CFM消費電力圧力範囲シフトテクノロジー電圧体積係数価格
AROCAT33P-012-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0度から122度F2.24.8W0から150へのpsi直接12 VDC0.062¥22,841
AROCAT33P-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0度から122度F2.24.8W0から150へのpsi直接120 VAC0.062¥23,358
AROCAT66P-012-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0度から122度F7.015W0から150へのpsi直接12 VDC0.2¥33,464
AROCAT33P-024-Lソレノイドエアコントロールバルブ1/8インチ24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0度から122度F2.21.1 W0から150へのpsi直接24 VDC0.062¥26,809
AROM252SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15度から122度F26-45から115へのpsiソレノイド/パイロット120 VAC0.7¥29,869
AROM252SS-024-Dソレノイドエアコントロールバルブ1/4インチ24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15度から122度F264.8W45から115へのpsiソレノイド/パイロット24 VDC0.7¥30,168
AROM253SS-120-Aソレノイドエアコントロールバルブ3/8インチ120v | AE2PAF 4YTG4 M253SS-120-A3 / 8 "15度から122度F61-45から115へのpsiソレノイド/パイロット120 VAC1.65¥39,418

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ARO H254SS-120-A ソレノイド エア コントロール バルブ 1/2 インチ 120vac
¥174,233 /単価