入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 3ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 15度から122度F |
CFM | 26 |
体積係数 | 0.7 |
電気的接続 | DINコネクタ |
NEMA分類 | NEMA 4 |
ノーマルオープン/ノーマルクローズ | ノーマルクローズ |
全体の高さ | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.5 " |
全幅 | 1" |
パイプサイズ | 1 / 4 " |
圧力範囲 | 45から115へのpsi |
シフトテクノロジー | ソレノイド/パイロット |
UPC | 663023109169 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481809005 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | 周りの派遣社員。 範囲 | CFM | 消費電力 | 圧力範囲 | シフトテクノロジー | 電圧 | 体積係数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT33P-012-D | 1 / 8 " | 0度から122度F | 2.2 | 4.8W | 0から150へのpsi | 直接 | 12 VDC | 0.062 | ¥22,841 | ||
CAT33P-120-A | 1 / 8 " | 0度から122度F | 2.2 | 4.8W | 0から150へのpsi | 直接 | 120 VAC | 0.062 | ¥23,358 | ||
CAT66P-012-D | 1 / 4 " | 0度から122度F | 7.0 | 15W | 0から150へのpsi | 直接 | 12 VDC | 0.2 | ¥33,464 | ||
H254SS-120-A | 1 / 2 " | -10度から180度F | 85 | 4.8W | 30から150へのpsi | ソレノイド/パイロット | 120 VAC | 2.4 | ¥174,233 | ||
CAT33P-024-L | 1 / 8 " | 0度から122度F | 2.2 | 1.1 W | 0から150へのpsi | 直接 | 24 VDC | 0.062 | ¥26,809 | ||
M252SS-024-D | 1 / 4 " | 15度から122度F | 26 | 4.8W | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 24 VDC | 0.7 | ¥30,168 | ||
M253SS-120-A | 3 / 8 " | 15度から122度F | 61 | - | 45から115へのpsi | ソレノイド/パイロット | 120 VAC | 1.65 | ¥39,418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。