入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.5 " |
ベースの長さ | 1.5 " |
クランプアームの長さ | 2.69 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 1.56 " |
保持力 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ストレート |
全体の高さ | 2.13 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.910 " |
製品データシート | デスタコ-225-u.pdf |
トグルロックプラス | いいえ |
UPC | 697437522559 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 9.04 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 0.3 |
原産国 | US |
水平ホールドダウンクランプ ロック位置ではベースに対して平行な方向を向いたハンドルが装備されています。 これらのハンドルの回転運動により、クランプ アームと付属のスピンドルがワークピースに押し付けられ、確実なクランプが実現します。 Destaco 225 シリーズ水平押さえクランプは、木工、治具のチェック、組み立ておよび閉鎖作業においてワークピースを平らな面に保持するのに最適です。 ワークのクランプ・取り外しを繰り返す用途に適した手動クランプです。 U 字型のクランプ バーを備えているため、保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるため、ダウンタイムが短縮され、さまざまな用途に合わせて別のクランプを購入する必要がなくなります。 この機能により、クロスアームセットなどのアクセサリを追加することで、さまざまなサイズのワークに合わせてクランプを調整することもできます。 225 シリーズ クランプは薄型設計で、限られたスペースでの操作が容易になり、クランプの取り付けと使用に必要なスペースが削減されます。 Destaco 225-UB 手動トグル クランプはスチール構造を採用しており、構造上の剛性を提供し、重い負荷がかかっても曲がったり壊れたりするのを防ぎます。 また、調整可能なネオプレン スピンドルがクランプ バーに沿って取り付けられているため、ワークピースの緩みや滑りを防ぎ、作業中ワークピースを静止した状態に保つことができます。 このクランプには、側面の垂直面に取り付けるための真っ直ぐなベースが付いています。 Raptor Supplies また、ステンレス鋼構造、フランジ付きベース、およびトグルロックプラスメカニズムを備えたバリエーションでこのクランプを提供します。
A. Raptor Supplies フランジ付きベースを備えた同様の手動クランプバリアントを提供します(225-U)水平面への設置用。 ステンレス鋼構造の同様のクランプも提供しています(225-UBSS) 耐食性と屋外環境での使用に適しています。 Destaco 225-UB クランプに関連するその他のバリエーションについては、次のサイトをご覧ください。 Destaco 225 シリーズ クランプ 当社のウェブサイトのページ。
A. Destaco 225-UB トグル クランプなどの特定の U バー スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.違いは、ロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco は、多くの手動クランプにトグル ロック プラス機能を統合し、クランプがオーバーセンター トグル ロック状態に留まるようにするための二次ロック機構として機能します。 この機構は、クランプの固定具が逆さまになっている場合、動いている場合、または振動環境にある場合に役立ちます。 ユーザーとワークピースにさらなる安全性を提供します。 Raptor Supplies は、Destaco 225-UB クランプと同様の仕様を備え、トグル ロック プラス機能およびフランジ付きベースを備えた Destaco 225-UR 水平ホールドダウン クランプを提供できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。