入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水平ホールドダウンクランプ |
ベース取り付けセンター | 1.00×0.87インチ |
クランプアームの長さ | 2.69 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 92度 |
直径 | 0.300 " |
Handle | 水平 |
ハンドル開口部 | 70度 |
クランプアーム下の高さ | 1.31 " |
保持力 | 500ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 1.840 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.910 " |
製品データシート | デスタコ-225-u.pdf |
スピンドル | フラットクッションネオプレン |
番手 | M8 |
トグルロックプラス | いいえ |
タイプ | 水平ハンドルホールドダウン |
UPC | 818283579065 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 225-U トグル クランプは、木工および製造施設でワークピースを固定して保持するのに適しています。 このトグルクランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある用途に適しています。 保持バーの長さに沿ってスピンドルを素早く調整できるように設計された U 字型バーが特徴です。 この機能により、作業者はさまざまなサイズのワークに合わせてトグルクランプを調整できます。 この手動トグル クランプは、標準のクランプ アームとスピンドルを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 Destaco 225-U トグル クランプには調整可能なネオプレン スピンドルが付属しており、作業中ワークピースを静止状態に保ち、緩みや滑りを防ぎます。 研磨条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるためのスチール構造を採用しています。 ただし、このクランプは機械加工用途には推奨されません。 Destaco 225 シリーズ クランプは、オールステンレス製、ストレートベース U バー、およびトグル ロック プラス対応バージョンでも提供されています。 Raptor Supplies.
A. はい、Destaco 225-U フランジ付きベース U バー バリアントに加えて、このブランドではストレート ベース U バーも提供しています (デスタコ 225-UB)およびToggle Lock Plusが有効になっている(デスタコ 225-UR)水平クランプも。
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたはその他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. Destaco 水平押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途で、ワークピースを平らな面/作業台に対して静止して保持するように設計されています。
A. Destaco 225-U トグル クランプなどの一部の U バー スタイルのクランプ アーム クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する平らな先端が接着されたネオプレン スピンドルを備えています。 この水平方向のハンドルの動きにより、スピンドルがワークピースに押し付けられ、動作中の移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。