ANVIL 亜鉛メッキ角頭プラグ
形式 | モデル | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 0319901567 | 1 / 2 " | -20度から150度F | ¥289 | |
B | 0319901484 | 1 / 4 " | -20度から350度F | ¥125 | |
B | 0319901443 | 1 / 8 " | -20度から150度F | ¥87 | |
B | 0319902607 | 2.5 " | -20度から150度F | ¥8,185 | |
B | 0319902649 | 3" | -20度から150度F | ¥9,577 | |
B | 0319902680 | 3.5 " | -20度から150度F | ¥16,855 | |
B | 0319901609 | 3 / 4 " | -20度から350度F | ¥437 | |
B | 0319901526 | 3 / 8 " | -20度から150度F | ¥170 | |
B | 0319902722 | 4" | - | ¥26,855 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アルミ押出
- 風速送信機
- マシンスケートとローラー機器
- ドレンオープナー
- キューブフィルター
- 販売
- クランプ
- ネジ
- 石造建築
- アンカー
- WALTER TOOLS SDGT超硬フライスインサート
- DIXON NPTスレッドメスレデューシングティー
- ANVIL ブラックライザークランプ
- WRIGHT TOOL 爪とリッピング ハンマー
- EATON T クラス ヒューズ クリップ変換キット
- Cementex USA フラッシュコネクトドライバービットソケット 3/8インチ角差込口
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE80 ブッシュドラムプーリー
- REELCRAFT 単線溶接ホースリール
- JET TOOLS ベンチ旋盤
- WEG 左側補助接点ブロック ACBS