定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ANVIL 0319901443 角頭プラグ 1/8 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8ENT 25CH07

ANVIL 0319901443スクエアヘッドプラグ1/8インチNpt亜鉛メッキ

在庫あり
アイテム:AF8ENT モデル:0319901443相互参照:25CH07

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥95 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスクエアヘッドプラグ
ボディ材質亜鉛めっき鋼
CLASS150
接続タイプMNPT
マックス。 圧力300 psi @ 150度FWOG
パイプサイズ1 / 8 "
飽和蒸気圧150のプサイ
温度。 範囲-20度から150度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)1.02
船の長さ(cm)1.78
船幅(cm)1.02
HSコード7307992000

製品バリエーション

プロダクトモデルパイプサイズ温度。 範囲価格
ANVIL 0319901567 角頭プラグ 1/2 インチ Npt 亜鉛メッキ | AB8AJY 25CH10 03199015671 / 2 "-20度から150度F¥316
ANVIL 0319901484 角頭プラグ 1/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8ENU 25CH08 03199014841 / 4 "-20度から350度F¥131
ANVIL 0319901526 角頭プラグ 3/8 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8ENV 25CH09 03199015263 / 8 "-20度から150度F¥180
ANVIL 0319901609 角頭プラグ 3/4 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8ENW 25CH11 03199016093 / 4 "-20度から350度F¥461
ANVIL 0319902607 角頭プラグ 2-1/2 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8ENX 25CH12 03199026072.5 "-20度から150度F¥8,738
ANVIL 0319902649 角頭プラグ 3 インチ Npt 亜鉛メッキ | AF8ENY 25CH13 03199026493"-20度から150度F¥10,316
ANVIL 0319902680 角頭プラグ 3-1/2 インチ NPT 亜鉛メッキ | AF8ENZ 25CH14 03199026803.5 "-20度から150度F¥18,676

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

ANVIL 0319901443スクエアヘッドプラグ1/8インチNpt亜鉛メッキ
¥95 /単価