PARKER 6600シリーズ、油圧クイックカプラー1/4インチ
形式 | モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | 1 1 / 16-12」 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 3 1 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6608-12-10 | ¥29,730 | |
B | 6608-12-12 | 1 1 / 16-12」 | 3 / 4 " | オーブ | 28ガロン/分 | - | 4000のプサイ | - | - | ¥14,936 | 見積依頼
|
B | 6608-16-16 | 1 5 / 16-12」 | 1" | オーブ | 50ガロン/分 | - | 4000のプサイ | - | - | ¥25,126 | 見積依頼
|
A | 6601-16-16 | 1-11 1 / 2」 | 1" | NPTF | 50ガロン/分 | 4.125 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-16-16 | ¥27,316 | |
A | 6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2.75 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-8-10 | ¥13,342 | |
A | 6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 1 55 / 64 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 6601-4-4 | ¥9,071 | |
A | 6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | "1へ" 55 | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 6601-2-4 | ¥11,723 | |
A | 6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2.875 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-12-10 | ¥15,618 | |
A | 6608-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 2 47 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6608-8-10 | ¥14,628 | |
A | 6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6ガロン/分 | 2.187 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-6-6 | ¥12,244 | |
A | 6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 2 51 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6608-10-10 | ¥13,869 | |
A | 6608-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | オーブ | 6ガロン/分 | 2.187 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6608-6-6 | ¥13,393 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧縮とダイスプリング
- 超硬チップドリルビット
- キースイッチ
- 窓とドアのシール
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- 磁石と磁気ストリップ
- ロープとロープアクセサリー
- エンジン駆動ポンプ
- フックリフティングアクセサリーの下
- 合金鋼
- PROTO 冷たいノミ
- EBERBACH ラボスターラー
- MJ MAY ロールストック、3フィートX24インチ
- PASS AND SEYMOUR ロータリーRシリーズ調光器
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 8-20 Un
- DESTACO 812シリーズ交換用クランプアセンブリ
- MARTIN SPROCKET トリプルストックボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号80
- VESTIL ROTOシリーズ ロトグリップマグネット
- BALDOR / DODGE DLAH ボールベアリング
- GROVE GEAR GR シリーズ、BMQ-D スタイル、824 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機