PARKER 6608-16-16 油圧クイックカップリング、1 インチ ORB、インターチェンジ、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 1/4 "油圧クイックカプラー |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | オーブ |
注ぐ速さ | 50ガロン/分 |
ロックタイプ | ボールをロックする |
マックス。 使用圧力 | 4000のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
番手 | 1 5 / 16-12」 |
ねじの種類 | 女性 |
バルブタイプ | ポペット |
モデル | 番手 | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 使用圧力 | マックス。 圧力 | パーカーインターチェンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2.875 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-12-10 | ¥15,618 | |
6601-16-16 | 1-11 1 / 2」 | 1" | NPTF | 50ガロン/分 | 4.125 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-16-16 | ¥27,316 | |
6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | "1へ" 55 | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 6601-2-4 | ¥11,723 | |
6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | 3ガロン/分 | 1 55 / 64 " | 5000のプサイ | 5000のプサイ | 6601-4-4 | ¥9,071 | |
6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | NPTF | 6ガロン/分 | 2.187 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-6-6 | ¥12,244 | |
6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPTF | 12ガロン/分 | 2.75 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6601-8-10 | ¥13,342 | |
6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | オーブ | 12ガロン/分 | 2 51 / 64 " | 4000のプサイ | 4000のプサイ | 6608-10-10 | ¥13,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。