定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オートニクス 21HJ55 温度調節器 | AB6GKY

AUTONICS 21HJ55温度コントローラー

在庫あり
アイテム:AB6GKY モデル:21HJ55

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥34,841 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格温度調節器
アラームAL1
制御モードオン/オフまたはP、PI、PD、PIDF、PIDS
管理期間1〜120秒
深さ3.54 "
DINタイプ1/16
ヒステリシス1〜100C(0.1〜100.0C)
入力電圧100から240 VACへ
長さ1.89 "
出力SSR 12 VDC +/- 3mA最大
消費電力6VA
比例帯0.0%に100.0
センサータイプ熱電対、プラチナRTD、およびアナログ
設定精度FS +/- 0.3%または3C
スイッチ機能SPST
タイプデジタル
幅(Width)1.89 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)6.99
船の長さ(cm)13.34
船幅(cm)5.72
HSコード9032896040
原産国KR

製品バリエーション

プロダクトモデル設定精度制御モード深さスイッチ機能幅(Width)アイテム価格長さ出力価格
オートニクス 21HJ25 温度調節器 | AB6GJQ 21HJ25(PV +/- 0.5%または+/- 1C)rdg +/- 1Digitオン/オフまたはP、PI、PD、PID1.89 "DPST1.89 "温度調節器2.54 "リレー250VAC 3A 1a¥24,662
オートニクス 21HJ28 温度コントローラー | AB6GJU 21HJ28室温での熱電対/ RTD(23C +/- 5C)(PV +/- 0.3%または+/- 1C)+/- 1Digitが室温の範囲外です。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁のアナログ(室温)(23C +/- 5C)+/- 0.3%FS +/- 1桁が室温の範囲外です。 +/- 0.5C%FS +/- 1Digitオン/オフまたはP、PI、PD、PID3.78 "DPST1.89 "温度調節器2.54 "リレー250VAC 3A 1a-
見積依頼
オートニクス 21HJ29 温度調節器 | AB6GJV 21HJ29(PV +/- 0.5%または+/- 1C最大)rdg +/- 1digitオン/オフまたはP1.42 "SPDT2.83 "温度調節器3.03 "リレー250VAC 16A 1c¥22,639
オートニクス 21HJ30 温度調節器 | AB6GJW 21HJ30室温(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%または+/- 1C)+/- 1Digit、室温の範囲外。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁オン/オフまたはP、PI、PD、PID2.56 "SPST、DPST1.89 "温度調節器3.78 "リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大¥25,565
オートニクス 21HJ31 温度調節器 | AB6GJX 21HJ31室温(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%または+/- 1C)+/- 1Digit、室温の範囲外。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁オン/オフまたはP、PI、PD、PID3.78 "SPST、DPST3.78 "温度調節器2.56 "リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大¥25,695
オートニクス 21HJ32 温度調節器 | AB6GJY 21HJ32室温(23C +/- 5C)(PV +/- 0.5%または+/- 1C)+/- 1Digit、室温の範囲外。 (PV +/- 0.5%または+/- 2C)+/- 1桁オン/オフまたはP、PI、PD、PID1.89 "SPST、DPST1.89 "温度調節器2.54 "リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大¥22,852
オートニクス 21HJ35 温度調節器 | AB6GKB 21HJ35(PV +/- 0.5%または+/- 1C。)rdg +/- 1桁オン/オフまたはP、PI、PD、PID1.42 "DPST2.83 "温度調節器3.03 "リレー250VAC3A 1a、SSR 12VDC +/- 2V20mA最大¥19,932

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

AUTONICS 21HJ55温度コントローラー
¥34,841 /単価