入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
空気の流れの方向 | 水平垂直 |
ブレード材質 | アルミニウム |
刃の材質の厚さ | 26ガリウム |
刃の向き | 平行ブレード |
ブレードシール材質 | フェルト |
ブレードタイプ | フラットブレード |
ダンパーサイズ(インチ) | 8 x 8 |
ダンパータイプ | 静的 |
ファンの直径に適合 | 8" |
フランジタイプ | フロントフランジ |
フランジ幅 | 1 1 / 2 " |
ダクト形状用 | 正方形である |
フレームの深さ | 1 5 / 8 " |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | アルミニウム、スチール |
フリーエリア | 0.3平方フィート |
材料 | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア |
最大。 風速 | 2250 フィート毎分 |
最大周りの派遣社員。 | 180度F |
マックス。 圧力 | 1インチのトイレ |
マックス。 速度 | 2000 フィート毎分 |
取り付け場所 | 壁 |
取り付け位置 | 垂直 |
パネル数 | 1 |
全体の高さ | 10 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4 1 / 2 " |
外形寸法 | 10-3 / 4 x 10-3 / 4インチ |
全幅 | 10 3 / 4 " |
製品データシート | デイトン-4c835.pdf |
おおよその開口径 | 8 1 / 2 " |
おおよその開口部の長さ | 7 1 / 2 " |
大まかな開口部の形状 | 正方形である |
大まかな開口部の幅 | 8.5 " |
スイッチアクション | ノーマルクローズ |
タイロッド仕上げ | 亜鉛めっきされた |
タイロッド材質 | 鋼 |
タイプ | ウォールマウント、供給 |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4HZ34、4HZ35 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 29.97 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
A. 最大周囲温度は 180 °F です。
A.
A.
A.
モデル | フランジ幅 | フレーム材料 | 材料 | マックス。 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4H×73 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥12,501 | |
4H×74 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥13,657 | |
4H×75 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥15,450 | |
4H×76 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥16,207 | |
4H×77 | 1.375 " | - | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ¥17,063 | |
5NKN4 | 1.5 " | - | 16ゲージの押出アルミニウムフレーム、亜鉛メッキ鋼製タイロッド、ステンレス鋼製ハードウェア | 2250fpm | ¥20,597 | |
5NKN5 | 1.5 " | - | 16ゲージの押出アルミニウムフレーム、亜鉛メッキ鋼製タイロッド、ステンレス鋼製ハードウェア | 2250fpm | ¥25,017 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。