DAYTON 4HX71ダンパールーフ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バックドラフトダンパー |
ダンパーサイズ(インチ) | 50 x 50 |
フランジ幅 | 1" |
材料 | G-90 亜鉛メッキスチールフレーム、アルミニウムブレード、ステンレススチールピボットピン、ナイロンブッシング、亜鉛メッキスチールタイロッド。 |
マックス。 速度 | 2250fpm |
外形寸法 | 52 x52インチ |
タイプ | ルーフマウント、エキゾースト |
デイトンベンチレーターと組み合わせて使用する | 4H×90 |
船の重量(kg) | 13.32 |
船高(cm) | 135.89 |
船の長さ(cm) | 133.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7308909590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フランジ幅 | 材料 | マックス。 速度 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3TZ50 | 1" | G-90 亜鉛メッキスチールフレーム、アルミニウムブレード、ステンレススチールピボットピン、ナイロンブッシング、亜鉛メッキスチールタイロッド。 | 2000 フィート毎分 | ルーフマウント、エキゾースト | ¥9,424 | ||
4H×33 | 1.375 " | 16ゲージ押出アルミニウムフレーム、アルミニウムブレード、亜鉛メッキ鋼タイロッド、ステンレス鋼ハードウェア | 2000 フィート毎分 | ウォールマウント、供給 | ¥12,369 | ||
60P625 | - | - | - | - | ¥148,282 | ||
50K327 | - | - | - | - | ¥135,647 | ||
50K329 | - | - | - | - | ¥65,267 | ||
50K332 | - | - | - | - | ¥186,917 | ||
859-11-6001 | - | - | - | - | ¥78,935 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。