入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密バイス |
ベース(Base) | 7-1/2 x 2-1/2" |
ベッド/ベース | 固定台 |
締付力 | 2000ポンド。 |
あごのたわみ | 直角度/平行0.0002 " |
ジョーオープニング | 3-3 / 8」 |
ジョー幅 | 2.5 " |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
喉の深さ | 1-1 / 4」 |
タイプ | ツールメーカー |
UPC | 190735129890 |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。