DAYTON 4CPG3ドリルプレスバイスW6インチオープン6.75インチ
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
アイテム価格 | クイックアクションドリルプレスバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ベッド/ベース | 0.040 "に平行 |
あごのたわみ | 手クランクの0.008ポンドの負荷で4 "あたり11" |
ジョーオープニング | 6-3 / 4」 |
顎板 | 正方形から0.004 "あたり4" |
ジョー幅 | 6" |
全体の高さ | 3.4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16.61 " |
喉の深さ | 2-1 / 8」 |
船の重量(kg) | 12.6 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPG2 | 4-3 / 4」 | 4.5 " | 3.23 " | 12.48 " | 1-7 / 8」 | ¥47,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。