DAYTON 4CPG2ドリルプレスバイスW4.5インチオープン4.75インチ
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
アイテム価格 | クイックアクションドリルプレスバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ベッド/ベース | 0.040 "に平行 |
あごのたわみ | 手クランクの0.02ポンドの負荷で4 "あたり9" |
ジョーオープニング | 4-3 / 4」 |
顎板 | 正方形から0.004 "あたり4" |
ジョー幅 | 4.5 " |
全体の高さ | 3.23 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.48 " |
喉の深さ | 1-7 / 8」 |
UPC | 190735322529 |
船の重量(kg) | 6.91 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPG3 | 6-3 / 4」 | 6" | 3.4 " | 16.61 " | 2-1 / 8」 | ¥88,542 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。