デイトン アンギュラーマシンバイス 2WAY
形式 | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4CPF1 | 4" | 4" | 5.43 " | 14.57 " | 1-1 / 2」 | ¥96,670 | |
A | 4CPF2 | 6" | 6" | 7.34 " | 16.93 " | 1-3 / 4」 | ¥200,041 |
アンギュラマシンバイス 2WAY
Dayton アンギュラーマシンバイスは常に機械の作業台に取り付けられており、加工中にワークピースを配置して保持するのに最適です。 しっかりとクランプするための押さえスロットが付いています。 これらのバイスは、開閉してクランプ力を増減できる多用途のジョーを備えています。 幅 4 インチと 6 インチのこれらの角型マシンバイスを幅広いラインナップからお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 装飾的な備品
- ダイハンドラーリフトテーブル
- ウォールマウントジブ
- バンドクランプツール
- パイロット制御フロートバルブ
- ペンチ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 排水管洗浄装置
- ゴミ袋とライナー
- 安全スイッチ
- BRADY 化学ラベル、酢酸エチル
- SCOTCH-BRITE ボディマン剛毛ディスク
- ADAM EQUIPMENT プラットフォームスケール
- EDWARDS SIGNALING 青色LEDモジュール
- COOPER B-LINE B203シリーズチャンネルエンドキャップ
- SPEARS VALVES 工業用ティーフィルター 50 GPM PVC ホワイト、Buna-N O リングシール、SS スクリーン付き
- MAGLINER キャスターシェル
- CLE-FORCE 炭素鋼製底面面取りハンドタップ
- WEILER 圧着ワイヤーカップブラシ