EDWARDS SIGNALING 青色 LED モジュール
形式 | モデル | 現在の描画 | ランプ寿命 | レンズ設計 | 評価 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270LEDMB120AB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMB24ADB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSB240AB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSB24ADB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDMB240AB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 270LEDSB120AB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
B | 270LEDSB240A | AC0.035A | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 240 VAC | 2.76 " | ¥32,459 | |
B | 270LEDSB120A | AC0.035A | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 120 VAC | 2.76 " | ¥30,829 | |
B | 270LEDSB24AD | 0.075A AC、0.065A DC | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 24 VDC | 2.76 " | ¥30,123 | |
B | 270LEDMB24AD | 不定 | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 24 VAC / DC | 2.83 " | ¥37,635 | |
B | 270LEDMB120A | 不定 | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 120 VAC | 2.83 " | ¥39,059 | |
B | 270LEDMB240A | 不定 | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 240 VAC | 2.83 " | ¥40,511 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ストレッチラップ機
- はんだごての銃と鍋
- 鎖
- 難燃性手袋
- 雨量計
- ストレインリリーフ
- 燃焼試験
- 自動車曳航
- ネイルズ
- グラスファイバー
- WESTWARD グリースフィッティングキット
- APPLETON ELECTRIC EFDB / EFDシリーズ、危険場所管理ステーション
- DEWALT チョークリール
- WHEEL CHECK ホイールチェック
- TRICO MCフィッティングキット
- MARTIN SPROCKET プレートまたはシール付きエンドシャフト、ボールベアリング
- DAYTON バッテリーインジケーター
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 35
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E30サイズ MSRD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-D スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機