入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タワーライトLEDモジュール |
色 | 青 |
現在の描画 | 不定 |
直径 | 70 mm |
高さ | 3.11 " |
住宅資材 | ポリカーボネート |
ランプ寿命 | 100,000時間 |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ設計 | EZツイストとロックドーム |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
最大動作温度。 | -22〜122度F |
評価 | UL |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 1.51 |
船高(cm) | 7.49 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 8.51 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | IT |
モデル | 現在の描画 | ランプ寿命 | レンズ設計 | 評価 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMB120A | 不定 | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 120 VAC | 2.83 " | ¥39,059 | |
270LEDMB24AD | 不定 | 100,000時間 | EZツイストとロックドーム | UL | 24 VAC / DC | 2.83 " | ¥37,635 | |
270LEDSB120A | AC0.035A | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 120 VAC | 2.76 " | ¥30,829 | |
270LEDSB240A | AC0.035A | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 240 VAC | 2.76 " | ¥32,459 | |
270LEDSB24AD | 0.075A AC、0.065A DC | 100000時間 | シリンダー | IP65 | 24 VDC | 2.76 " | ¥30,124 | |
270LEDMB120AB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
270LEDMB240AB | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。