DAYTON 4CPF1 アンギュラーバイス 2Way ジョー 4 インチジョーオープン 4 インチ
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
アイテム価格 | アンギュラマシンバイス 2WAY |
ベース(Base) | スイベル |
ベッド/ベース | 0.0012 "に平行 |
あごのたわみ | 手クランクの0.006ポンドの負荷で4 "あたり33" |
ジョーオープニング | 4" |
顎板 | 正方形から0.0012 "あたり4" |
ジョー幅 | 4" |
全体の高さ | 5.43 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.57 " |
喉の深さ | 1-1 / 2」 |
UPC | 190735322420 |
船の重量(kg) | 18.99 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8466208065 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CPF2 | 6" | 6" | 7.34 " | 16.93 " | 1-3 / 4」 | ¥200,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。