入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリルプレスバイス |
ベース(Base) | 固定の |
ベッド/ベース | 0.002 " |
締付力 | 450ポンド。 |
あごのたわみ | 0.010 "33ポンドで |
ジョーオープニング | 2-3 / 4」 |
顎板 | 0.002 " |
ジョー幅 | 3" |
全体の高さ | 2.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9" |
喉の深さ | 1-1 / 4」 |
タイプ | ユニグリップ |
UPC | 190735255520 |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 6.5 |
船の長さ(cm) | 27 |
船幅(cm) | 14.5 |
HSコード | 8466208065 |
プロダクト | モデル | 締付力 | ジョーオープニング | ジョー幅 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 喉の深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31LZ65 | 450ポンド。 | 4" | 4" | 2.5 " | 11 " | 1-1 / 4」 | ユニグリップ | ¥18,415 | ||
31LZ66 | 450ポンド。 | 4-1 / 2」 | 4.75 " | 2.5 " | 13.5 " | 1-1 / 2」 | ユニグリップ | ¥24,754 | ||
31LZ67 | 450ポンド。 | 2-3 / 4」 | 3" | 2" | 7.5 " | 1-1 / 4」 | 精度 | ¥11,186 | ||
31LZ68 | 750ポンド。 | 4" | 4" | 2.5 " | 9.5 " | 1-1 / 2」 | 精度 | ¥15,242 | ||
31LZ69 | 750ポンド。 | 5" | 5" | 3" | 12 " | 1-29 / 32」 | 精度 | ¥23,071 | ||
31LZ70 | 1100ポンド。 | 6" | 6" | 3.5 " | 13.25 " | 2-5 / 16」 | 精度 | ¥38,409 | ||
31LZ71 | 450ポンド。 | 4" | 3.5 " | 3" | 11.5 " | 1-3 / 4」 | 迅速/クイックアクション | ¥28,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。