DAYTON フォークエクステンション
形式 | モデル | 延長長さ | フォーク幅 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AA41 | 60 " | 5" | 2 | ¥72,485 | |
A | 3AA38 | 60 " | 4" | 2 | ¥67,910 | |
A | 3AA39 | 72 " | 5" | 2 | ¥69,865 | |
A | 3AA40 | 72 " | 6" | 2 | ¥83,021 |
フォークエクステンション
Dayton フォーク エクステンションは、荷物を持ち上げるために長いフォークが必要なフォークリフトやトラックで使用されます。 スチール製で、厚さ2インチ以上のフォークにフィットするように設計されています。 これらのフォークエクステンションには、しっかりと取り付けるためのスチール製の保持ストラップが含まれています。 60 インチと 72 インチの長さの幅広いフォーク エクステンションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーガスケット
- W字型およびU字型の南京錠
- ディバイダーボックス
- ロータリーフラップピーンアセンブリ
- ツイストタイ
- エンジン
- 屋外LEDランプ
- 圧縮空気トリートメント
- 電子
- 騒音コントロール
- NEW YORK WIRE 目に見えないドアと窓の網戸
- PAWLING CORP ドアノブプロテクター
- RENEWABLE LUBRICANTS ヘビーデューティモーターオイル
- VULCAN HART トレイ断熱材
- VULCAN HART トップフレーム
- MARTIN SPROCKET R2 シリーズ MST ブッシング
- LOVEJOY RRSタイプスペーサーアセンブリ、メートル間隔
- TB WOODS 3Vシリーズ Vベルト
- AEROQUIP ダストキャップ
- TSUBAKI 複数ストランド スプロケット、5/8 インチ ピッチ