DAYTON 3AA38フォークエクステンションイエロー4x60インチ-2パック
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
アイテム価格 | フォークエクステンション |
色 | イエロー |
延長長さ | 60 " |
フォーク幅 | 4" |
材料 | 鋼 |
最小フォークの長さ | 40 " |
船の重量(kg) | 41.4 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 177.29 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。