WILTON TOOLS 11746 ボール盤万力ロープロファイル 6 インチ
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
アイテム価格 | ドリルプレスバイス |
ジョーオープニング | 6" |
ジョー幅 | 6" |
タイプ | 低姿勢 |
UPC | 662755100130 |
船の重量(kg) | 14.49 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。