WILTON TOOLS 11694 ボール盤バイス クロス スライド 4 インチ
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
アイテム価格 | ドリルプレスバイス |
ジョーオープニング | 4" |
ジョー幅 | 4" |
タイプ | クロススライド |
UPC | 662755100178 |
船の重量(kg) | 9.19 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
A. ドリル プレス バイスをドリル プレス テーブルに置き、バイスの XNUMX つの穴をテーブルの穴に合わせます。 ワッシャーをボルトにスライドさせ、ボルトを位置合わせされた万力の穴に配置します。
A.
A. このドリルプレスバイスは、横方向と縦方向の両方でワークピースを動かすことができます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。