パーカーオスエルボー、90度、圧縮
形式 | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 管のサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4MSEL6N-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | 7 / 16-20 | 1 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 11 / 16 " | 男性の肘、90度 | 6000のプサイ | 1 | ¥7,012 | |
B | 4EE4-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | - | 1 / 4 " | 圧縮 | 1 / 2 " | 男性の肘、90度 | 8000のプサイ | 1 | ¥6,085 | |
C | 8EE8-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | - | 1 / 2 " | 圧縮 | 13 / 16 " | エルボー、90度 | 6200のプサイ | 1 | ¥9,403 | |
D | 6EE6-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | - | 3 / 8 " | 圧縮 | 5 / 8 " | エルボー、90度 | 7600のプサイ | 1 | ¥7,203 | |
E | 12MSEL12N-B | -40度から400度F | 真鍮 | 1-20 | 3 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16」 | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥10,990 | |
E | 8-4 CBZ-B | -40度から400度F | 真鍮 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | CPI(TM) × MNPT | 13 / 16 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥4,947 | |
E | 16-16 CBZ-B | -40度から400度F | 真鍮 | 1-5/16-20 | 1" | CPI(TM) × MNPT | 1.375 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥24,998 | |
F | 169C-10-6 | -65度から250度F | 真鍮 | 13 / 16-18 | 5 / 8 " | 圧縮xMNPT | - | 男性の肘、90度 | 75から400へのpsi | 10 | ¥43,826 | |
G | L269CA-6-6 | -65度から250度F | 低鉛真ちゅう | - | 3 / 8 " | 圧縮xMNPT | - | 男性の肘、90度 | 1000のプサイ | 1 | ¥7,503 | |
H | 12MSEL12N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 3 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16」 | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥21,607 | |
H | 6MSEL2N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 5 / 8 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥10,506 | |
H | 8MSEL6N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 1 / 2 " | A-LOK(R)x MNPT | 13 / 16 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥14,709 | |
H | 16MSEL16N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 1" | A-LOK(R)x MNPT | 1.375 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥41,849 | |
H | 6MSEL8N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 13 / 16 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥15,535 | |
H | 8MSEL4N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 1 / 2 " | A-LOK(R)x MNPT | 13 / 16 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥14,783 | |
I | 4-4 C5BZ-SS | -425度から1200度F | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | CPI(TM)×SAEストレートねじ | 1 / 2 " | ストレートスレッドエルボ | 10,300のプサイ | 1 | ¥15,807 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スクリューピッチゲージ
- コーキング
- 手動ダイヤフラムバルブ
- アクリルパネル
- 発煙カートリッジ
- ペンチ
- ハンドトラック
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 工具保持
- ハスプとヒンジをラッチします
- WEISS デジタル真空/圧力計
- LOC-LINE 耐酸性フレアノズル
- BURNDY KCシリーズスプリットボルトコネクタ
- SUPER-STRUT チャネル接続プレート
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS プラスチックカート
- GRUVLOK Rigidlokリジッドカップリング
- SECURALL PRODUCTS B200 シリーズ危険物ドラム保管ロッカー
- DIXON クリップの接続を解除する
- WINSMITH SEアンコールシリーズ E24サイズ MSRD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDSS一減速改造ウォーム減速機