入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 男性の肘、90度 |
基本素材 | 金属 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
圧縮ねじサイズ | 7 / 16-20 |
接続タイプ | A-LOK(R)x MNPT |
六角サイズ | 11 / 16 " |
マックス。 圧力 | 6000のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -20度から800度F |
管のサイズ | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 管のサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | アイテム価格 | マックス。 圧力 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L269CA-6-6 | -65度から250度F | 低鉛真ちゅう | - | 3 / 8 " | 圧縮xMNPT | - | 男性の肘、90度 | 1000のプサイ | 1 | ¥8,313 | ||
169C-10-6 | -65度から250度F | 真鍮 | 13 / 16-18 | 5 / 8 " | 圧縮xMNPT | - | 男性の肘、90度 | 75から400へのpsi | 10 | ¥46,892 | ||
4EE4-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | - | 1 / 4 " | 圧縮 | 1 / 2 " | 男性の肘、90度 | 8000のプサイ | 1 | ¥6,742 | ||
6EE6-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | - | 3 / 8 " | 圧縮 | 5 / 8 " | エルボー、90度 | 7600のプサイ | 1 | ¥7,981 | ||
8EE8-S | -20度から800度F | 炭素鋼 | - | 1 / 2 " | 圧縮 | 13 / 16 " | エルボー、90度 | 6200のプサイ | 1 | ¥10,418 | ||
12MSEL12N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 3 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 1-1 / 16」 | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥23,132 | ||
16MSEL16N-316-GR | -425度から1200度F | 316ステンレススチール | - | 1" | A-LOK(R)x MNPT | 1.375 " | 男性の肘、90度 | - | 1 | ¥46,369 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。