ALTRONIX 電源充電器/ボード、4 PTC
形式 | モデル | アイテム価格 | 出力数 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXPD4CB | 電源4PTC 12 VDC @ 10A | 12 VDC | 12 VDC | ¥81,806 | |
B | AL1024ULXPD4CB | 電源4PTC 24 VDC @ 10A | 24 VDC | 24 VDC | ¥98,124 |
電源充電器/ボード、4 PTC
Altronix マルチ出力電源充電器は、115V AC、60 Hz 入力を 12 つの 24VDC または 2VDC、クラス 0 電源出力に変換します。 スムーズな DC 電源を供給するフィルター付きおよび電子的に調整された出力を備えており、短絡や熱過負荷から保護します。 これらのデバイスは、AC 障害時にスタンバイ バッテリーに自動的に切り替わり、密閉型、鉛酸、またはゲル タイプのバッテリー用の充電器を内蔵しています。 視覚的なリレーインジケーターが過電圧と過電流の障害を防ぎます。 これらは、フォーム C 接点を介してバッテリー残量低下を監視し、レポートまたは信号デバイスをトリガーします。 動作温度範囲が摂氏 49 度から XNUMX 度の幅広い充電器からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリーガスケット
- 安全性とロックアウトタグ
- コアリングビット
- ジョーカップリングハブ
- コールドエアガン
- パワーソーとアクセサリー
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- ピン
- APPROVED VENDOR シングルカット超硬バー、尖った木の形
- MOODY TOOL ナットドライバーセット
- COOPER B-LINE B408シリーズXNUMX穴バスダクトクレビス
- RIDGID Seesnake コンパクト C40 カメラ システム
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 製作フィッティング ソケット x ソケット 11-1/4 度。 肘
- EATON GBシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Gフレーム
- PROTO トルクレンチ修理キット
- HUMBOLDT 透過性セル
- MECHANIX TAA M-Pact 3 コバート タクティカル 耐衝撃性グローブ
- SMC VALVES チューブカッター