MECHANIX TAA M-Pact 3 Covert タクティカル耐衝撃グローブ
Mechanix TAA M Pact 3 秘密戦術グローブは、戦闘、射撃スポーツ、法執行機関、屋外活動で使用されます。 これらは重要な手の安全を提供し、強化されたグリップ、柔軟性、快適さを提供し、重要な作業における全体的なパフォーマンスと器用さを向上させます。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MP3-F55-012 | 2XL | ¥19,907 | |
A | MP3-F55-010 | L | ¥19,907 | |
A | MP3-F55-009 | M | ¥19,907 | |
A | MP3-F55-008 | S | ¥19,907 | |
A | MP3-F55-011 | XL | ¥19,907 |
TAA M-Pact 3 コバート タクティカル 耐衝撃性グローブ
Mechanix TAA M Pact 3 秘密戦術グローブは、戦闘、射撃スポーツ、法執行機関、屋外活動で使用されます。 これらは重要な手の安全を提供し、強化されたグリップ、柔軟性、快適さを提供し、重要な作業における全体的なパフォーマンスと器用さを向上させます。
特徴
- スパンデックス(R) バックと面ファスナーが特徴で、簡単な伸縮性としっかりとしたフィット感を実現します。
- これらの手袋は、器用さを強化するためのガンカットを提供し、手を完全にカバーするためにフルフィンガースタイルと統合されています。
- 強い衝撃から保護するために、Kevlar(R) 製のナックルパッドが付属しています。
- これらの手袋は快適性を高めるフォームライナーと合成皮革の手のひらを備え、耐久性とグリップ力を保証します。
- これらの手袋は、さまざまなユーザーの要件に応えるために、S、M、L、XL、2XL のサイズをご用意しています。
- 強度と耐久性を高めるためにナイロンステッチ素材が使用されており、最大200°Fの温度に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- ワイヤレスアラーム
- ガス器具の制御
- 連続屈曲ケーブル
- ビルディングオートメーションコントロール
- ベアリング
- 圧着工具
- リベット
- ウインチ
- 油圧ろ過
- WEILER 4 "研磨フラップディスク、タイプ27、ジルコニアアルミナ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS オフセットアイ、クローズドメッシュ
- SALSBURY INDUSTRIES 縦型メールボックス
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、11 / 16-24 Unef
- EATON XT IEC シリーズ電子モータースターター、240V
- EATON 74111 シリーズ ミディアム デューティ固定モーター
- BALDOR / DODGE Spiders
- NIBCO DWV ベンド、PVC
- WEG ODP フットマウント汎用モーター
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-D スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機