定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PARKER169C-10-6エルボー90真ちゅう圧縮xM 5 / 8in x 3 / 8in-10個入りパック| AB3TUQ 1VDG1

PARKER 169C-10-6 エルボ 90 真鍮圧縮 x M 5/8 インチ x 3/8 インチ - 10 個パック

在庫あり
アイテム:AB3TUQ モデル:169C-10-6相互参照:1VDG1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,892 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item男性の肘、90度
基本素材金属
ボディ材質真鍮
圧縮ねじサイズ13 / 16-18
接続タイプ圧縮xMNPT
マックス。 圧力75から400へのpsi
パイプサイズ3 / 8 "
温度。 範囲-65度から250度F
管のサイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 1
船高(cm)5.59
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)10.16
HSコード7412200035
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲ボディ材質圧縮ねじサイズ管のサイズ接続タイプ六角サイズItemマックス。 圧力価格
パーカーL269CA-6-6エルボー90低鉛真ちゅう圧縮xM 3 / 8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65度から250度F低鉛真ちゅう-3 / 8 "圧縮xMNPT-男性の肘、90度1000のプサイ¥8,313
PARKER4MSEL6N-Sエルボ90炭素鋼A-lokx M1 / 4インチx3 / 8インチ| AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20度から800度F炭素鋼7 / 16-201 / 4 "A-LOK(R)x MNPT11 / 16 "男性の肘、90度6000のプサイ¥7,769
PARKER4EE4-Sエルボー90炭素鋼圧縮1/4インチ| AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20度から800度F炭素鋼-1 / 4 "圧縮1 / 2 "男性の肘、90度8000のプサイ¥6,742
PARKER6EE6-Sエルボー90炭素鋼圧縮3/8インチ| AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20度から800度F炭素鋼-3 / 8 "圧縮5 / 8 "エルボー、90度7600のプサイ¥7,981
PARKER8EE8-Sエルボー90炭素鋼圧縮1/2インチ| AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20度から800度F炭素鋼-1 / 2 "圧縮13 / 16 "エルボー、90度6200のプサイ¥10,418
PARKER12MSEL12N-316-GRエルボ90ステンレス鋼A-lokx M 316 / 3in | AC4JAY 2KKX2 / 6MSEL12N-12 12MSEL12N-316-GR-425度から1200度F316ステンレススチール-3 / 4 "A-LOK(R)x MNPT1-1 / 16」男性の肘、90度-¥23,132
PARKER16MSEL16N-316-GRエルボ90ステンレス鋼A-lokx M 316in | AC1JAZ 2KKX2 / 7MSEL16N-16 16MSEL16N-316-GR-425度から1200度F316ステンレススチール-1"A-LOK(R)x MNPT1.375 "男性の肘、90度-¥46,369

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 169C-10-6 エルボ 90 真鍮圧縮 x M 5/8 インチ x 3/8 インチ - 10 個パック
¥46,892 /パック